曜日別特売
内径9mm 酸素ホース 十川ゴム 52598089

酸素ホース

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1巻(50m)
内径(Φmm)9
内容量1巻(50m)注文コード52598089品番内径9mm
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥23,078
販売価格(税別)
20,980
内径(Φmm)9使用圧力(MPa)2外径(Φmm)16.5表示OXY補強層2S概略質量(g/m)190RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

溶接ガスホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする