十川ゴム
アセチレンホース
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1巻(50m)
1巻(10m)
1巻(20m)
1巻(30m)
1巻(50m)
内径(Φmm)
8
6
8
9
全10種類を一覧で見る
内容量
1巻(50m)
注文コード
52598098
品番
内径8mm
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥16,478
販売価格(税別)
¥
14,980
バスケットに入れる
色
赤
内径(Φmm)
8
使用圧力(MPa)
2
外径(Φmm)
15
表示
ACE
補強層
2S
概略質量(g/m)
170
RoHS指令(10物質対応)
対応