- 現場加熱式特殊合材「アスコンライト」細粒タイプ 墨東化成工業 52598229

現場加熱式特殊合材「アスコンライト」細粒タイプ

(1件のレビュー)
翌日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌日出荷とは
内容量1袋(25kg)
内容量1袋(25kg)注文コード52598229品番-
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥4,288
販売価格(税別)
3,898

アスコンライトは、舗設現場で加熱してから施工する袋詰アスファルト合材です。プラントで製造した合材と変わらない強度で、すばやい硬化を実現しました。

用途ガスの供給管や水道の給水管の埋設、信号機や道路標識の新設、マンホールの交換といった小規模工事に最適な商品です。使用の目安厚さ1cm×1(m2):1袋、厚さ3cm×1(m2):3袋危険物の類別非危険物粒径(mm)約5
注意
※個人宅配送はできません。直射日光や高温を避け、なるべく屋内で保管して下さい。加熱の際は、周囲に可燃物を置かず、水の入ったバケツなどを用意ください。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,300/税込1,430
北海道地方数量1につき1,800/税込1,980
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品説明動画

アスコライト 施工手順
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-22
用途: 駐車所の穴補修
株式会社大同工業製造業

駐車場の穴を補修するのに使用しました。2年くらい経過しましたが、耐久性に問題なく使用できています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする