墨東化成工業
常温アスファルト合材用プライマー「BKスプレー」
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
代引不可
特別運賃
車上渡し
メーカー直送
翌日出荷とは
内容量
1箱(480mL×24本)
1箱(480mL×6本)
1箱(480mL×24本)
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(480mL×24本)
注文コード
52598387
品番
-
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥42,878
販売価格(税別)
¥
38,980
バスケットに入れる
常温合材のために開発したスプレー型プライマー。舗設面を接着面に改質し、常温合材の定着を促進。帯状に噴射されて端部にしっかり塗布できます。
使用の目安
1缶で1~2(m
2
)使用
危険等級
Ⅱ
危険物の類別
第四類
危険物の品名
第一石油類
危険物の数量
11520mL
危険物の性状
非水溶性
注意
※個人宅配送はできません。直射日光を避け、通風の良い所に保管して下さい。缶が錆びて内容物が漏出、又は噴出する恐れがある為、水回り等の湿気の高い所
※での保管は避けて下さい。
特別運賃
地域
単位
配送費
全国
数量1につき
¥
1,300
/
税込
¥
1,430
北海道地方
数量1につき
¥
1,800
/
税込
¥
1,980
沖縄地方
数量1以上のご注文
お送りできません
離島
数量1以上のご注文
お送りできません