曜日別特売
- アサヒ入浴化粧品 2.5kg×4袋 ケース ジャスミン アサヒ商会 52598510

- アサヒ入浴化粧品 2.5kg×4袋 ケース ジャスミン アサヒ商会 52598510
- アサヒ入浴化粧品 2.5kg×4袋 ケース ジャスミン アサヒ商会 52598510

アサヒ入浴化粧品 2.5kg×4袋 ケース ジャスミン

商品レビューを投稿する
16日以内出荷返品不可代引不可地域運賃メーカー直送16日以内出荷とは
内容量1箱(4袋)注文コード52598510品番-
参考基準価格(税別)¥12,900販売価格(税込)¥14,188
販売価格(税別)
12,898

本格的な大自然の恵みの湯が味わえる入浴用品です。
カサブランカ、もも、フルーツミックス、オレンジは濁り成分配合。
お湯100リットル当たり入浴剤5g を使用。ろ過循環浴槽の場合、お湯100リットル当たり入浴剤を10g 使用してください。

質量(kg)2.5/袋アズワン品番69-1218-68
注意
※個人宅(戸建住宅・集合住宅)様への配送は行っておりません。

地域運賃

地域単位配送費
離島数量1以上のご注文(同一注文コードにつき)20,000/税込22,000
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする