用途マットレス仕様硬鋼線C種相当その他圧縮状態(梱包箱入り)での納品となるため、通常のマットレスに比べ搬入がしやすくなります。開封後すぐに使用できますが、完全にマットレスが復元するまでに約1日かかります。サイズシングル高さ(mm)160種類【線】SWRH72B線径(Φmm)1.8+1.9(熱処理加工済)寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)970×1950×210巻数6.5巻コイルポケットコイル / 561個ホルムアルデヒド等級F☆☆☆☆(低ホルムアルデヒド)※大豆由来の接着剤を使用しています。安全性・信頼性の確保のため、日本国内のJIS規格に相当する材料を使用しております。反発度高反発材質(中材)ポリエステル綿、ウレタンフォーム、不織布材質(側地)ポリエステル100%