※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
林
めちゃふわタオル ストライプ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
色
ピンク
ブルー
ピンク
グリーン
パープル
グレー
タイプ
ウォッシュタオル
ウォッシュタオル
バスタオル
フェイスタオル
全15種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52600987
品番
WP426602
参考基準価格(税別)
¥200
販売価格(税込)
¥219
販売価格(税別)
¥
199
バスケットに入れる
細番手の無撚糸100%で織り上げた、まるで綿菓子のようなふんわりやわらかタオルです。
用途
普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。
色
ピンク
質量(g)
38
タイプ
ウォッシュタオル
長さ(cm)
34×35
素材
綿100%
注意
※商品の特性上、毛羽が落ちやすくなっておりますので、洗濯の際には洗濯ネットのご使用を推奨しております。
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。