曜日別特売
WP426605 めちゃふわタオル ストライプ 林 52601005

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

WP426605 めちゃふわタオル ストライプ 林 52601005
WP426605 めちゃふわタオル ストライプ 林 52601005
WP426605 めちゃふわタオル ストライプ 林 52601005
WP426605 めちゃふわタオル ストライプ 林 52601005
WP426605 めちゃふわタオル ストライプ 林 52601005
WP426605 めちゃふわタオル ストライプ 林 52601005
WP426605 めちゃふわタオル ストライプ 林 52601005

めちゃふわタオル ストライプ

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
パープル
タイプウォッシュタオル
内容量1枚注文コード52601005品番WP426605
参考基準価格(税別)¥200販売価格(税込)¥219
販売価格(税別)
199

細番手の無撚糸100%で織り上げた、まるで綿菓子のようなふんわりやわらかタオルです。

用途普段の生活のタオル使用シーンでご使用ください。パープル質量(g)38タイプウォッシュタオル長さ(cm)34×35素材綿100%
注意
※商品の特性上、毛羽が落ちやすくなっておりますので、洗濯の際には洗濯ネットのご使用を推奨しております。
※製造工程で風合いを保つため少量の柔軟剤を使用しております。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バス用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする