曜日別特売
IRD230-1100-04800 超硬ドリル ion Depo Type R 2枚刃 TOWA[切削工具] 52601345

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ドリル ion Depo Type R 2枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
シャンク径(mm)12
刃径(mm)11
11
11.5
12
2
2.5
2.6
3
3.4
3.5
4
4.3
4.5
5
5.1
5.2
5.9
6
6.5
6.6
6.8
6.9
7
8
8.5
8.6
9
10
10.5
13
14
15
16
18
19
20
全長(mm)120
溝長(mm)48
内容量1本注文コード52601345品番IRD230-1100-04800
参考基準価格(税別)¥9,760販売価格(税込)¥9,788
販売価格(税別)
8,898

ドリル用にイオンプレーティング方式のコーティングion Depo Type Rをラインナップ
剛性と切れ味を両立した刃先で優れた切削性を発揮、幅広い被削材の穴あけに対応。

用途
被削材:鋳鉄、炭素鋼、プリハードン鋼、ダイス鋼、ハイス鋼、ステンレス鋼用。
適応加工形状:穴あけ加工用。
トラスコ品番494-5199材質極超微粒子超硬合金刃数2全長(mm)120溝長(mm)48表面処理ion Depo Type R刃角(°)130ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005シャンク径(mm)12刃径(mm)11
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬ドリル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする