曜日別特売
9784339028898 フルスタックJavaScriptとPython機械学習ライブラリで実践するソーシャルビッグデータ コロナ 52601597

フルスタックJavaScriptとPython機械学習ライブラリで実践するソーシャルビッグデータ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
内容量1冊注文コード52601597品番9784339028898
参考基準価格(税別)¥3,200販売価格(税込)¥3,520
販売価格(税別)書籍
3,200

データの収集・可視化・分析まで自学自習できるよう、基本技術から具体的なコンピュータ環境の構築と分析ツールの実装法までを解説。

ジャンル
電子
通信
初版年月2019/02/01分類専門判型B5ページ数189著者名石川博(情報処理学) 横山昌平 廣田雅春
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

専門書」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする