SR70A-R 特定小電力トランシーバー SR70A-R スタンダードホライゾン(八重洲〈ヤエス〉YAESU)(レッド) トランシーバー 無線機 インカム YAESU(旧スタンダードホライゾン) 52601915

特定小電力トランシーバー SR70A-R スタンダードホライゾン(八重洲〈ヤエス〉YAESU)(レッド) トランシーバー 無線機 インカム

商品レビューを投稿する
4日以内出荷4日以内出荷とは
内容量1個注文コード52601915品番SR70A-R
参考基準価格(税別)¥15,800販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

コンパクト・堅牢・クリアな通信 プロ仕様の基本性能と信頼性
現場を支える多彩な機能 特定小電力トランシーバー

定格電圧(V)DC1.2~1.5本体質量(g)約95(本体のみ)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)57×88×16.5(アンテナ及び突起物含まず)通信方式単信および半複信方式送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)動作電圧DC1.0~1.7Vスピーカー出力(mW)60以上(内部SP@4Ω、10%歪時)送受信周波数(MHz)【12.5kHzステップ】1ch~9ch:422.2000~422.3000 / 01ch~11ch:422.0500~422.1750【リピーター使用時】10ch~18ch:送信440.2625~440.3625 / 受信421.8125~421.9125 / 12ch~29ch:送信440.0250~440.2375 / 受信421.5750~421.7875受信感度-8dBμV以下(@12dBSINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E / F2D
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

本体 トランシーバー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする