定格電圧(V)DC1.2本体質量(g)【SRS210A】88【SRS220A】89(電池、ベルトクリップ除く)寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)約47×80×22(アンテナ及び突起物含まず)通信方式単信および半複信方式送信出力10mW以下(電波法施行規則第6条適合)動作電圧DC0.95V~1.7V送受信周波数(MHz)【12.5kHzステップ】1ch~9ch:422.2000~422.3000 / 01ch~11ch:422.0500~422.1750【中継装置使用時】10ch~18ch:送信440.2625~440.3625 / 受信421.8125~421.9125 / 12ch~29ch:送信440.0250~440.2375 / 受信421.5750~421.7875受信感度-13dBμV以下(@12dBSINAD)動作温度範囲(℃)-10~+50電波型式F3E / F2D低周波出力60mW以上(@4Ω60mW、歪率10%時)電源電圧1.5V時