曜日別特売
EH70 再生原料40%入 ゴミ袋 ハウスホールドジャパン 52602457

正面

再生原料40%入 ゴミ袋

商品レビューを投稿する
翌日出荷返品不可翌日出荷とは
内容量1個(10枚)容量(L)70注文コード52602457品番EH70
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥274
販売価格(税別)
249

エコマーク入りで産業用プラスチック製品を40%再生原料として利用している。

半透明容量(L)70再生材使用率(%)40再生材使用使用
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

梱包用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする