曜日別特売
00288979 Airable(エアラブル) エアークッション 三和製作所 52603507

00288979 Airable(エアラブル) エアークッション 三和製作所 52603507
00288979 Airable(エアラブル) エアークッション 三和製作所 52603507
00288979 Airable(エアラブル) エアークッション 三和製作所 52603507
00288979 Airable(エアラブル) エアークッション 三和製作所 52603507
00288979 Airable(エアラブル) エアークッション 三和製作所 52603507

Airable(エアラブル) エアークッション

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可9日以内出荷とは
内容量1個注文コード52603507品番00288979
参考基準価格(税別)¥300販売価格(税込)¥329
販売価格(税別)
299

かばんにポン!いつでもクッションどこでもリラックス
付属のストローで空気を入れることで、簡単にクッションにすることができます。
ざぶとん・まくら・背中マット・足マット・赤ちゃんマットと使い方色々。
空気封入口に再度ストローを差し込み空気を抜くと再度使用できます。

付属品ストロー3本材質本体:ポリエチレン、ストロー:ポリプロピレン質量(g)46本体寸法(mm)奥行:650、幅:400
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする