曜日別特売
00260544 キャリーバケット 三和製作所 52603708

00260544 キャリーバケット 三和製作所 52603708
00260544 キャリーバケット 三和製作所 52603708
00260544 キャリーバケット 三和製作所 52603708
00260544 キャリーバケット 三和製作所 52603708
00260544 キャリーバケット 三和製作所 52603708

キャリーバケット

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1個注文コード52603708品番00260544
参考基準価格(税別)¥1,480販売価格(税込)¥1,538
販売価格(税別)
1,398

バケツとバスケットがセットになった便利なバケット
使用後はひとつにまとめてすっきり収納できます。

材質ポリプロピレン質量(g)1109奥行(mm)305容量(L)17幅(cm)39.7高さ(cm)22.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

消毒・除菌・洗剤」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする