曜日別特売
00349566 コーン用案内ポッケ 三和製作所 52603778

コーン用案内ポッケ

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
タイプA4タテ版(ミニコーン用)
内容量1枚注文コード52603778品番00349566
参考基準価格(税別)¥1,050販売価格(税込)¥1,099
販売価格(税別)
999

コーンに被せるだけで 案内板に早変わり!
ポケット部に掲示物を入れ、コーンにセットするだけで、案内板として活用できます。
「ご案内文言シート」を無料ダウンロードできます。(立入禁止、駐車禁止、要介護者がいます等)
本体下部からシートを差し込み、面ファスナー(3カ所)を留めて、コーンに被せるだけ。
平時から緊急時まで幅広くお使いできます。

材質
塩化ビニール
タイプ
A4タテ版(ミニコーン用)
短辺(mm)
240
長辺(mm)
540
対応
【シート】A4
高さ(cm)
39
注意
※塩化ビニールの注意事項
※紫外線、温度変化、雰囲気中の溶剤等の化学物質、オゾンなどにより経時変化が促進されることがあります。状況に応じて早めの交換をお勧めします。
※塩化ビニール一般には、耐熱性はありません。環境変化が60℃以上にある場合は使用せず、室内使用をお進めします。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

標示スタンド・立札」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする