三和製作所
スタンド付脱衣かご ダブル
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
色
ブルー
ホワイト
ピンク
ブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1台
注文コード
52603979
品番
00240516
参考基準価格(税別)
¥18,000
販売価格(税込)
¥19,778
販売価格(税別)
¥
17,980
バスケットに入れる
抗菌・防汚加工のカゴでいつも清潔 スタンド付脱衣カゴ
防汚加工、抗菌加工が施されており、清潔に使用できます。
淡い色調で、優しく空間に溶け込みます。
カゴのカラーは3色からお選びいただけます。
材質
【フレーム】スチール【カゴ】PP
質量(kg)
4.1
色
ブルー
幅(cm)
53
高さ(cm)
80
奥行き(cm)
36
注意
※連結可能ダブル、シングルは別売の専用ジョイント(メーカー品番「00240520」)で連結して使用できます。
※かご単品のみは別売りしています。(メーカー品番「00240635」~「00240637」)