曜日別特売
00036291 ハイブリッドシート 三和製作所 52604058

00036291 ハイブリッドシート 三和製作所 52604058
00036291 ハイブリッドシート 三和製作所 52604058
00036291 ハイブリッドシート 三和製作所 52604058
00036291 ハイブリッドシート 三和製作所 52604058
00036291 ハイブリッドシート 三和製作所 52604058

ハイブリッドシート

商品レビューを投稿する
7日以内出荷返品不可7日以内出荷とは
内容量1組注文コード52604058品番00036291
参考基準価格(税別)¥3,500販売価格(税込)¥3,848
販売価格(税別)
3,498

保温・遮熱の使い分けができる2wayタイプのレスキューシート
寒い時は金色の面を外側にして保温、暑い時は銀色の面を外側にして遮熱できます。
反射性の高い素材のため、救難時の目印としても活躍します。
雨天時は雨よけとしても使用できます。
コンパクトなパッケージで、非常時の備蓄、持ち運びに便利です。

セット内容10枚組材質PETポリエステルフィルム幅(mm)1250質量(g)54奥行(mm)2250枚数10
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

避難用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする