00348478 ラクスクリーン 三和製作所 52604356

ラクスクリーン

商品レビューを投稿する
17日以内出荷返品不可お客様組立品17日以内出荷とは
幅(cm)180
高さ(cm)180
グリーン
内容量1台注文コード52604356品番00348478
参考基準価格(税別)¥22,000販売価格(税込)¥24,178
販売価格(税別)
21,980

キャスターなしの軽量特化スクリーン
連結する場合は専用ジョイント(別売り)が必要です。

材質【フレーム】スチールパイプ【布】ポリエステル100%質量(kg)3.5グリーン幅(cm)180高さ(cm)180
注意
※専用ジョイントは別売りです。(メーカー品番「00336153」)
※交換用の布を別売りしております。(メーカー品番「00336149」~「00336152」)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする