00265575 ラモスクリーン 三和製作所 52604505

00265575 ラモスクリーン 三和製作所 52604505
00265575 ラモスクリーン 三和製作所 52604505
00265575 ラモスクリーン 三和製作所 52604505

ラモスクリーン

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可お客様組立品12日以内出荷とは
レッド
内容量1台注文コード52604505品番00265575
参考基準価格(税別)¥31,000販売価格(税込)¥34,078
販売価格(税別)
30,980

色あざやか!広く覆える透けないパーテーション
スタッキング可能
遮光性の高いスクリーン重ねて収納できるので場所を取りません。事務スペースの仕切りなどにも人気です。
連結する場合は専用ジョイント(別売り)が必要です。

材質【フレーム】スチールパイプ(粉体塗装)【布】ポリエステル100%質量(kg)4.8レッド幅(cm)90高さ(cm)186
注意
※専用ジョイントは別売りです。(メーカー品番「00265582」)
※交換用の布を別売りしております。(メーカー品番「00268009」~「00268016」)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする