三和製作所
抗ウイルスエキスパンダースクリーン 交換用布
商品レビューを投稿する
12日以内出荷
返品不可
12日以内出荷とは
色
ピンク
ピンク
グリーン
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52604661
品番
00335627
参考基準価格(税別)
¥9,300
販売価格(税込)
¥10,228
販売価格(税別)
¥
9,298
バスケットに入れる
「抗ウイルスエキスパンダースクリーン」交換用布
材質
【布】ポリエステル100%
色
ピンク
タイプ
ピンク 交換布
適合サイズ(cm)
90×129~187
注意
※専用ジョイント(メーカー品番「00002436」)は各種エキスパンダースクリーンの連結にも使用できますが、構造上連結部分に数ミリの隙間ができます。
※親指で力を入れると取り外せます。無理やり取ると怪我の恐れがあります。
※メーカー品番「00335621」、「00335622」、「00335627」、「00335628」専用です。