00335628 抗ウイルスエキスパンダースクリーン 交換用布 三和製作所 52604670

00335628 抗ウイルスエキスパンダースクリーン 交換用布 三和製作所 52604670
00335628 抗ウイルスエキスパンダースクリーン 交換用布 三和製作所 52604670

抗ウイルスエキスパンダースクリーン 交換用布

商品レビューを投稿する
12日以内出荷返品不可12日以内出荷とは
グリーン
内容量1枚注文コード52604670品番00335628
参考基準価格(税別)¥9,300販売価格(税込)¥10,228
販売価格(税別)
9,298

「抗ウイルスエキスパンダースクリーン」交換用布

材質【布】ポリエステル100%グリーンタイプグリーン 交換布適合サイズ(cm)90×129~187
注意
※専用ジョイント(メーカー品番「00002436」)は各種エキスパンダースクリーンの連結にも使用できますが、構造上連結部分に数ミリの隙間ができます。
※親指で力を入れると取り外せます。無理やり取ると怪我の恐れがあります。
※メーカー品番「00335621」、「00335622」、「00335627」、「00335628」専用です。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

診察室備品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする