三和製作所
抗菌・防臭 ワンタッチシーツ
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
色
ベージュ
ベージュ
ピンク
ブルー
全3種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
52604801
品番
00334892
参考基準価格(税別)
¥6,000
販売価格(税込)
¥6,598
販売価格(税別)
¥
5,998
バスケットに入れる
着脱カンタン
マットレスや敷布団をワンタッチですっぽり覆う!
材質
綿100%、日本製
質量(kg)
0.7
色
ベージュ
幅(cm)
105
奥行き(cm)
205