三和製作所
大型歯みがき指導模型
商品レビューを投稿する
7日以内出荷
返品不可
7日以内出荷とは
サイズ
小
大
小
全2種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
52605388
品番
00240739
参考基準価格(税別)
¥8,800
販売価格(税込)
¥9,678
販売価格(税別)
¥
8,798
バスケットに入れる
大人数への歯みがき指導に見やすい大型模型
永久歯32本が生えそろった状態のモデルです。
セット内容
模型本体 / 指導用大型歯ブラシ
材質
PVC
サイズ
小
質量(g)
400
幅(cm)
11
高さ(cm)
9.1
奥行き(cm)
17.3