三和製作所
米式氷のう 水玉 M 1000cc
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
返品不可
9日以内出荷とは
内容量
1個
注文コード
52605580
品番
00244325
参考基準価格(税別)
¥1,100
販売価格(税込)
¥1,208
販売価格(税別)
¥
1,098
バスケットに入れる
発熱時・応急処置に大活躍の定番氷のう
カラフルでポップな水玉模様。
Lサイズは背中や腰など広い面積の部分に。Mサイズはひじやひざに使える標準的なサイズ。Sサイズは手首や足首、低学年児童の熱さましに。
材質
表地:ポリエステル100%、裏地コーティング:PVC、キャップ・本体口部:ポリスチレン、パッキン:PVC
容量(cc)
1000