曜日別特売
P-B3A12-S フィラーレ3C 0.7 ゼブラ 52606156

※本体

P-B3A12-S フィラーレ3C 0.7 ゼブラ 52606156
P-B3A12-S フィラーレ3C 0.7 ゼブラ 52606156
P-B3A12-S フィラーレ3C 0.7 ゼブラ 52606156
P-B3A12-S フィラーレ3C 0.7 ゼブラ 52606156

フィラーレ3C 0.7

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
色(軸)シルバー
内容量1本注文コード52606156品番P-B3A12-S
参考基準価格(税別)¥2,500販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

仕事の質と見栄えを良くするノック式3色ボールペン/油性とジェルを兼ね備えたエマルジョンインク搭載

インクエマルジョンボール径(Φmm)0.7幅(mm)21質量(g)44方式ノック式寸法(縦×横)(mm)186×45インク色黒・赤・青先端ボール径(mm)0.7替芯ESB-0.7芯色数3色色(軸)シルバー繰り返し・詰め替え対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

ボールペン」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする