ゼブラ
ゼブラの 筆記用具
ゼブラの ボールペン
ゼブラの ボールペン替芯
SNC-0.5芯
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1本
注文コード
52606463
品番
RSNC5-BK
参考基準価格(税別)
¥100
販売価格(税込)
¥97
販売価格(税別)
¥
88
バスケットに入れる
油性とジェルの両方を兼ね備えたエマルジョンインク
ボール径(Φmm)
0.5
インク色
黒
質量(g)
0.6
適合本体シリーズ名
ブレン3C、ブレン2+S
インク
エマルジョン
入数
1本
寸法(軸径Φ×全長)(mm)
3.0×89.9
繰り返し・詰め替え
対応