曜日別特売
IUS430-1200-02400 超硬スクエアエンドミル ion Depo Type U 4枚刃 TOWA[切削工具] 52606620

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬スクエアエンドミル ion Depo Type U 4枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(mm)12
シャンク径(mm)12
刃長(mm)24
全長(mm)110
内容量1本注文コード52606620品番IUS430-1200-02400
参考基準価格(税別)¥19,600販売価格(税込)¥16,478
販売価格(税別)
14,980

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。
耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。

用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
仕様-トラスコ品番495-4819刃数4全長(mm)110刃長(mm)24表面処理ion Depo Type Uねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005素材極超微粒子超硬合金シャンク径(mm)12刃径(mm)12
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする