曜日別特売
HAS230-0040-00080 超硬スクエアエンドミル HARD STAR Type A 2枚刃 TOWA[切削工具] 52608494

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬スクエアエンドミル HARD STAR Type A 2枚刃

商品レビューを投稿する
4日以内出荷返品不可4日以内出荷とは
刃径(mm)0.4
0.4
0.3
0.5
0.8
1
1.2
1.5
1.8
2
2.5
3
3.5
6
0.7
0.9
1.1
1.3
1.4
1.6
1.7
1.9
2.1
2.2
2.3
2.4
2.6
2.7
2.8
2.9
4.5
5.5
0.1
0.2
0.6
シャンク径(mm)4
刃長(mm)0.8
0.8
0.6
1
1.6
2
2.4
3
3.6
4
5
6
7
12
1.4
1.8
2.2
2.6
2.8
3.2
3.4
3.8
4.2
4.4
4.6
4.8
5.2
5.4
5.6
5.8
9
11
0.2
0.4
1.2
内容量1本注文コード52608494品番HAS230-0040-00080
参考基準価格(税別)¥3,360販売価格(税込)¥2,858
販売価格(税別)
2,598

独自のスパッタ方式の製膜技術を用いたコーティングHard Star Type Aは幅広い被削材に最適。
平滑なコーティングにより摩耗進行を均一化し抜群の高寿命を実現。

用途
被削材:ステンレス粉末(SUS420J2)3Dプリンター-仕上、アルミ合金-仕上、ステンレス鋼-仕上、ダイス鋼-仕上、ハイス鋼-仕上用。
適応加工形状:側面加工、溝加工、平面加工用。
仕様首角(°):15トラスコ品番495-4641刃数2全長(mm)50刃長(mm)0.8表面処理HARD STAR Type Aねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005素材極超微粒子超硬合金シャンク径(mm)4刃径(mm)0.4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする