曜日別特売
HG-1516 先芯入 セーフティースニーカー HG-1516 HEIGI 52610076

HG-1516 先芯入 セーフティースニーカー HG-1516 HEIGI 52610076
HG-1516 先芯入 セーフティースニーカー HG-1516 HEIGI 52610076
HG-1516 先芯入 セーフティースニーカー HG-1516 HEIGI 52610076
HG-1516 先芯入 セーフティースニーカー HG-1516 HEIGI 52610076

先芯入 セーフティースニーカー HG-1516

(1件のレビュー)
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
サイズ(cm)26
内容量1足注文コード52610076品番HG-1516
参考基準価格(税別)¥2,480販売価格(税込)¥2,198
販売価格(税別)
1,998

スポーティーカジュアルタイプのセーフティーシューズ。幅広いシーンで活躍します。色はブラック・ホワイトの2色から選べます。

用途運送業・軽作業・倉庫作業などサイズ(cm)26足幅3Eブラック形状ローカット種類セーフティーシューズ材質(アッパー)合成皮革材質(ソール)合成ゴム(TPR)標準質量(g/片足)約340(26cm)材質(先芯)樹脂製材質(インソール)EVA+ポリエステル甲被タイプ紐タイプ靴タイプスニーカー
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52610076
2023-03-30
用途: 仕事に
運輸・通信業

先芯入り(安全靴)で値段がリーズナブルな物を探していたら、発見して購入してみました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

セーフティスニーカー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする