曜日別特売
HG-22 作業タビ靴 H-22 HEIGI 52610417

HG-22 作業タビ靴 H-22 HEIGI 52610417
HG-22 作業タビ靴 H-22 HEIGI 52610417
HG-22 作業タビ靴 H-22 HEIGI 52610417

作業タビ靴 H-22

商品レビューを投稿する
取扱停止中
サイズ(cm)26.5
ホワイト
内容量1足注文コード52610417品番HG-22
大変申し訳ございませんが、この商品は現在ご注文頂けません。
参考基準価格(税別)¥1,280販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

定番の作業用シューズ。つま先補強ゴム加工。柔らかい・厚めのインソールにより、足への負担を和らげます。アッパー素材は綿で通気性が良く、スリッポンタイプで、脱ぎ履きしやすい。軽作業、室内履き、上履き、運転靴など幅広いシーンで活躍します。

用途内装業、軽作業、上履き、室内履きなどサイズ(cm)26.5足幅3Eホワイト形状ローカット種類作業靴材質(アッパー)綿材質(ソール)合成ゴム標準質量(g/片足)約225(26cm)機能通気性甲被タイプスリッポンタイプ靴タイプ足袋靴
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする