CM-0107 軽量EVA発泡ゴムカバー付長靴 CM-0107 HEIGI 52611275

CM-0107 軽量EVA発泡ゴムカバー付長靴 CM-0107 HEIGI 52611275
CM-0107 軽量EVA発泡ゴムカバー付長靴 CM-0107 HEIGI 52611275
CM-0107 軽量EVA発泡ゴムカバー付長靴 CM-0107 HEIGI 52611275
CM-0107 軽量EVA発泡ゴムカバー付長靴 CM-0107 HEIGI 52611275
CM-0107 軽量EVA発泡ゴムカバー付長靴 CM-0107 HEIGI 52611275

軽量EVA発泡ゴムカバー付長靴 CM-0107

商品レビューを投稿する
11日以内出荷返品不可11日以内出荷とは
サイズ(cm)25.5~26
内容量1足注文コード52611275品番CM-0107
参考基準価格(税別)¥3,180販売価格(税込)¥3,408
販売価格(税別)
3,098

驚きの軽さを実現(重量 約490g Lサイズ(25.5~26cm)片足)!!軽量・屈曲性に優れた素材のレインブーツ。長時間履いていても疲れにくく、作業中の足への負担を軽減します。
一体成形モデルで、靴底の剥がれの心配がありません。履き口カバー付きで、泥や砂の侵入を防ぎます。反射材付き、インボス調インソール入り。農作業、ガーデニング、洗車、アウトドアなど幅広いシーンで活躍します。

用途
農作業・ガーデニング・洗車・アウトドアなど
形状ハイカットサイズ(cm)25.5~26機能軽量・屈曲性ブラック材質(アッパー)合成ゴム+EVA種類作業靴靴タイプ長靴サイズL長さ(cm)約38(Lサイズ約25.5~26cm)材質(ソール)合成ゴム+EVA標準質量(g/片足)約490(L約25.5~26cm)材質(カバー)PU合成皮革足幅3E材質(インソール)EVA+ポリエステル
注意
※環境によっては、短時間でも変形、縮む場合がございます。高温になる場所や直射日光の当たる場所での放置・保管は絶対にしないでください。乾かす時は風通しの良い場所で陰干しをし、保管場所は直射日光の当たらない冷暗所での保管をお願い致します。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする