B2 STATIONERY
目玉クリップ
商品レビューを投稿する
内容量
1パック(5個)
1パック(5個)
1パック(10個)
サイズ
小
小
特豆
全2種類を一覧で見る
内容量
1パック(5個)
注文コード
52612736
品番
B2-MD3P
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
2月9日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
スタンダードなクリップ
色
シルバー
サイズ
小
綴じ枚数
約70(コピー用紙)
クリップ幅(mm)
40
繰り返し・詰め替え
対応