曜日別特売
AL-08 接触冷感長靴メンズ エアリープ ジェイワークスプランニング 52613639

AL-08 接触冷感長靴メンズ エアリープ ジェイワークスプランニング 52613639
AL-08 接触冷感長靴メンズ エアリープ ジェイワークスプランニング 52613639
AL-08 接触冷感長靴メンズ エアリープ ジェイワークスプランニング 52613639
AL-08 接触冷感長靴メンズ エアリープ ジェイワークスプランニング 52613639
AL-08 接触冷感長靴メンズ エアリープ ジェイワークスプランニング 52613639
AL-08 接触冷感長靴メンズ エアリープ ジェイワークスプランニング 52613639
AL-08 接触冷感長靴メンズ エアリープ ジェイワークスプランニング 52613639

接触冷感長靴メンズ エアリープ

商品レビューを投稿する
10日以内出荷返品不可10日以内出荷とは
サイズ(cm)24.5~25
内容量1足注文コード52613639品番AL-08
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥3,958
販売価格(税別)
3,598

*暑い日の作業に最適な接触冷感長靴です!
◎接触冷感生地を裏布とインソールに採用、Wの効果で《ひんやり》とした肌触りの長靴
◎水漏れしにくいゴム素材のインジェクションブーツ(一体成形で継ぎ目がない)
◎やわらかく、自立するので脱ぎ履きも楽々
◎脱ぎやすさをサポートするキック付き
◎土や埃、水滴の侵入を防ぐ履き口カバー、視認性を高める反射テープ付き

用途
暑い日の屋外仕事や作業
アウトドア・レジャー
農作業・ガーデニング
雨の日の外出
釣り
洗車
材質(裏布)ポリエステルグレーサイズM材質(本体)合成ゴムサイズ(cm)24.5~25標準質量(g/片足)約550(L)高さ(cm)サイズL:(約)35靴タイプ長靴
注意
※【使用上の注意】
※耐油ではありませんので、油のひいてある場所でのご使用はなるべくお避けください。
※釘等鋭利なものを踏むと突き刺さりケガをすることがありますのでご注意ください。
※底部分が床を擦れることで底の色や傷跡がつく場合があります。
※汚れが付着した場合は柔らかい布を使用し、ぬるま湯か水で丁寧に洗い落としてください。また、油脂類が付着した場合は、薄めた中性洗剤で落とした後、よく水洗いをしてください。
※ご使用後は汚れを落としてから直射日光を避けて、風通しのよい場所で保管していただくようにお願いします。
※ストーブ等火のそばには絶対に置かないでください。熱によりゴムが劣化するおそれがあります。
※使用頻度にかかわらず材料は時間の経過とともに自然劣化します。保管しているだけで破損することがあります。
※長靴は機密性が高く、発汗による蒸れで水漏れしているように感じることがあります。
※ゴムの表面が白くなる現象は老化防止剤などのワックスがゴムの表面に浮き出るためで、ゴムの劣化を防ぐため避けられない現象です。性能上は問題ありませんが、気になる場合は市販のゴム長靴専用スプレーを柔らかい布に吹きつけ磨き上げると白さが軽減されます。
※ジャストサイズをお選びいただくと、厚めの靴下着用時などに足首周りのゆとりが不足する場合があります。
※折り曲げた状態での保管は、靴の変形や本体を劣化させる場合がありますので、おやめください。
※足に合わない靴を履くと足の健康を損ない、擦り傷等の原因となりますので、適正な靴を選んでください。また、発汗等によるかゆみ・かぶれを生じたときはただちにご使用をおやめください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全長靴・長靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする