曜日別特売
CDNA2F63-800-D-A54L ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-8 SMC 52615184

 

CDNA2F63-800-D-A54L ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-8 SMC 52615184
CDNA2F63-800-D-A54L ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-8 SMC 52615184

ロック付シリンダ/複動・片ロッド(オートスイッチ付) CDNA2F63-8

商品レビューを投稿する
30日以内出荷返品不可30日以内出荷とは
この商品はオートスイッチ種類・ストローク・リード線など20種類から選べます他の種類を見る
内容量
1個
オートスイッチ種類
A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
ストローク(mm)
800
リード線(m)
(L) 3
注文コード
52615184
品番
CDNA2F63-800-D-A54L
参考基準価格(税別)¥76,670販売価格(税込)¥76,978
販売価格(税別)
¥69,980

・中間停止や非常停止・落下防止に適したロック付シリンダ。
(両方向ロック)
・耐強磁界2色表示式無接点オートスイッチD-P3DW□シリーズ取付可能。
・オートスイッチ付(CDNA2シリーズ:CDNA2,CDNA2W)

ストローク(mm)
800
クッション
(-) 両側クッション付
作動方式
複動片ロッド
チューブ内径(Φmm)
63
リード線(m)
(L) 3
材質(チューブ)
(-) アルミ
磁石内蔵有無
(D) 磁石内蔵
ポートねじの種類
(-) Rc
オートスイッチ種類
A54 有接点-汎用形-グロメット-表示灯有-2線-横取出し
オートスイッチ追記号
(-) 2ヶ付

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「エアシリンダ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする