LP-2 ハルワーロン WARLON 52617094

※色見本

LP-2 ハルワーロン WARLON 52617094
LP-2 ハルワーロン WARLON 52617094

ハルワーロン

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可代引不可特別運賃メーカー直送翌々日出荷とは
長さ(m)5
雲竜
内容量1本注文コード52617094品番LP-2
参考基準価格(税別)¥14,400販売価格(税込)¥13,178
販売価格(税別)
11,980

和紙柄等の美しさをそのままに表現した、意匠性に優れたガラス装飾フィルム。光をやわらげます。
和紙柄のもつ美しさが、店舗を中心とした室内装飾やウインドディスプレイ等やわらかな光空間の演出を可能にしました。
様々な空間に使用可能:伝統的な和紙柄や繊細なラインを表現した不織布の意匠性は、和洋問わず幅広い空間でご使用いただけます。
加工も容易:裁断加工機械等での加工も容易。また、溶剤系インクジェット印刷にも対応した素材で、演出の幅が拡がります。(事前に必ず対応機種をご確認ください)
施工も簡単:セパレーターを剥がして貼るだけ、素材も柔らかいため貼りやすく簡単にご施工いただけます。
国土交通大臣による不燃材料認定を取得! 防火認定:国土交通大臣認定不燃材料 認定番号:NM-3354
名称:塩化ビニル系樹脂フィルム張/不燃材料※(せっこうボード及び金属板を除く)

用途ガラス装飾、ガラス装飾フィルム、ディスプレイ、照明、間仕切り材質塩化ビニール樹脂+粘着剤+セパレーター(※セパレーターを剥がすと粘着面が出てきます。)長さ(m)5幅(mm)1000厚さ(mm)0.13雲竜紫外線遮断率(%)94光線透過率(%)70.4
注意
納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。
※個人名(個人宅)宛てへの配送は出来ない商品になります。※厚みには接着層を含みません。
※温度の高い場所(35℃以上)での施工はお避け下さい。熱割れが生じる場合がございます。(特に熱線吸収ガラスや網入りガラスは熱割れの危険性が高くなりますのでお避け下さい。)
※スリガラス等、凹凸のある物への施工はお避け下さい。※温度の低い場所(5℃以下)や湿度の高い場所での施工はお避け下さい。(接着性が悪く、ハガレ、気泡の原因になります。)
※内貼りで施工してください。(耐候性に優れたPVCを使用しておりますが、屋外での使用には不向きです。)
※個人宅配送と建築現場(工事現場)への配送は不可となります法人様名・企業様名・屋号等をご明記お願い致します。

特別運賃

地域単位配送費
全国数量1につき1,400/税込1,540
沖縄地方数量1以上のご注文お送りできません
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2772:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

樹脂素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする