曜日別特売
G-22429 ボルトクール ベスト GLADIATOR 52617507

G-22429 ボルトクール ベスト GLADIATOR 52617507
G-22429 ボルトクール ベスト GLADIATOR 52617507

ボルトクール ベスト

商品レビューを投稿する
3日以内出荷3日以内出荷とは
サイズM
ネイビー
内容量1着注文コード52617507品番G-22429
参考基準価格(税別)¥3,480販売価格(税込)¥3,738
販売価格(税別)
3,398

専用バッテリーとファンを使用する空調ウェア「VOLTCOOL」シリーズ
XS~4XLまで幅広いサイズ展開
衿台メッシュ素材使用
首から背中にかけて特殊なマチをつけて立体的に風の通路を形成した「背中風気路」
背中反射テープ
背中と両脇内側計3か所に保冷剤を入れられるポケット
腕の上げ下げによる裾のずり上がりを防止する「裾ずり上がり防止ループ」
コードホール付き両脇ポケット
ペットボトルも入る脇マルチポケット
右脇に草刈りバンド取り出し口
左内側にもバッテリーポケット
製品にバッテリー、ファンは付属されておりません。対応する機器をお買い求めの上ご使用ください。

用途現場作業全般/DIY/スポーツ観戦/農作業/ガーデニングネイビーサイズM胸囲(cm)116混率(%)ポリエステル100肩幅(cm)43着丈(cm)66素材スムースタフタ(裏シレ―加工)
注意
※詳しいお手入れ方法は商品タグをご参照ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

空調・水冷ウェア」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする