用途お弁当やトーストにかけるカレーです。あたためなくてもおしいいカレーです。種類レトルト食品賞味期限25ヶ月原材料牛肉、にんじん、りんごペースト、小麦粉、とうもろこし油、ポークブイヨン、砂糖、炒めたまねぎペースト、たまねぎペースト、カレー粉、しょうがペースト、ウスターソース、トマトペースト、食塩、還元水あめ、バナナペースト、たん白加水分解物、酵母エキス、ソテーマッシュルーム、にんにくペースト、レーズン、マッシュルームエキス、たまねぎエキス、乳糖、コーンスターチ/調味料(アミノ酸等)、増粘剤(加工デンプン)、カラメル色素、香料、酸味料、甘味料(アセスルファムK、スクラロース)、(一部に小麦・牛肉・大豆・鶏肉・豚肉・りんご・バナナを含む)アレルギー小麦、牛乳、大豆、鶏肉、豚肉、りんご、バナナ栄養成分エネルギー29kcal、たんぱく質0.9g、脂質1.4g、炭水化物3.1g、ナトリウム0.4g