44-5867 組立式傾斜飾り棚 BIGサイズ ORIGINAL WORKS(ササガワ) 52621215

 

44-5867 組立式傾斜飾り棚 BIGサイズ ORIGINAL WORKS(ササガワ) 52621215
44-5867 組立式傾斜飾り棚 BIGサイズ ORIGINAL WORKS(ササガワ) 52621215
44-5867 組立式傾斜飾り棚 BIGサイズ ORIGINAL WORKS(ササガワ) 52621215
44-5867 組立式傾斜飾り棚 BIGサイズ ORIGINAL WORKS(ササガワ) 52621215
44-5867 組立式傾斜飾り棚 BIGサイズ ORIGINAL WORKS(ササガワ) 52621215
44-5867 組立式傾斜飾り棚 BIGサイズ ORIGINAL WORKS(ササガワ) 52621215
44-5867 組立式傾斜飾り棚 BIGサイズ ORIGINAL WORKS(ササガワ) 52621215
44-5867 組立式傾斜飾り棚 BIGサイズ ORIGINAL WORKS(ササガワ) 52621215
44-5867 組立式傾斜飾り棚 BIGサイズ ORIGINAL WORKS(ササガワ) 52621215
44-5867 組立式傾斜飾り棚 BIGサイズ ORIGINAL WORKS(ササガワ) 52621215
44-5867 組立式傾斜飾り棚 BIGサイズ ORIGINAL WORKS(ササガワ) 52621215

組立式傾斜飾り棚 BIGサイズ

(2件のレビュー)
取扱い終了お客様組立品
ブラウン
内容量1台注文コード52621215品番44-5867
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥3,300

遠くからでも目立ち、たくさん作品が展示できる紙製ディスプレイ!
BIGサイズで存在感抜群!ハガキサイズの大きめの作品に!大ぶりアクセサリー、ポストカード、スマホケースなど♪
ストッパーがあるので落ちにくい。
棚幅が30mmなので飾った作品が倒れにくい。
ストッパーに台紙をスッキリと整列させることでお客様が手に取りやすく戻しやすい設計となっています。
紙製なので軽く、組立式なのでかさばらず、搬入・搬出時の持ち運びも楽々!
畳むと約A3サイズの大きさになります。
デッドスペースを上手に有効活用!裏面には小物を置ける小窓付き!(水濡れにご注意ください)。
表面に質感のある紙を使用!
組み立てると裏面も同色なので美しい仕上がり!
無地だから、スタンプやシール、手書きで自分流にアレンジしやすい!
総重量8kgで耐荷重テスト済み。(例:辞書8冊程度)。強度があるので紙製ですが長くご使用頂けます。

材質段ボール(1.5mm厚)ブラウン寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)本体:615×420×345(組み立て時)寸法(高さH×奥行D)(mm)1段:160×30
注意
※水濡れにご注意ください。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-10-01
用途: 商品展示会にて使用
卸売・小売業

商品を飾る際に使用するため購入。組み立て式のため設置場所まで最小限の大きさで運びやすくて助かる。

対象商品 : 52621224
2023-09-28
用途: イベントでの商品展示
その他業種

分解するとコンパクトになるため重宝しています。
5回以上使ってますが、紙製のわりに頑丈です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

その他専用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする