曜日別特売
CXG-L10-009 耐火グローブ チームイシュー カーボンX MECHANIX WEAR 52622563

耐火グローブ チームイシュー カーボンX

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送当日出荷とは
サイズM
全長(cm)31.5
内容量1双注文コード52622563品番CXG-L10-009
参考基準価格(税別)¥20,377販売価格(税込)¥10,998
販売価格(税別)
9,998

手のひら側の素材は本革と耐火性のCarbonX(R)のレイヤー、手の甲側はCarbonX(R)ストレッチニットが三層のレイヤーになっています。手の甲部分がアコーディオン状になっており、耐衝撃性に優れています。レーシングウェアの規格であるSFI 3.3/10を満たしています。

用途車の整備など。機能耐火性・耐衝撃性ブラックサイズM全長(cm)31.5入数(双)1適合レーシングウェア規格SFI 3.3/10トラスコ品番836-7851材質本革・CarbonX(R)厚さ(mm)1.6質量(g)180規格EN388(2016)/EN407(4233XX)中指長(cm)9手のひらまわり(cm)22.6耐摩耗性2耐切創性1耐突刺し性1耐引裂き性2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする