- PTFE丸棒 モノタロウ 52623105

- PTFE丸棒 モノタロウ 52623105
- PTFE丸棒 モノタロウ 52623105
モノタロウ

PTFE丸棒

(9件のレビュー)
当日出荷1年間返品保証当日出荷とは
外径(Φmm)2
内容量1本注文コード52623105品番-
販売価格(税込)¥185
販売価格(税別)
168
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください

耐熱性、耐薬品性、耐酸、耐アルカリ、電気絶縁性に優れたPTFE丸棒です。各種用途に合わせ様々な形状に加工してお使い頂けます。

用途ガスケット、オイルシーリング、電気絶縁材料、研究器具、溶接化学容器、機械部品等の各種用途材質PTFE外径(Φmm)2長さ(m)1使用温度範囲(℃)-180~260
注意
※用途以外の使用はしないで下さい。
※規定の使用温度を超えての使用はしないで下さい。
※高温での使用時には換気を十分に行いながら使用して下さい。
※人体移植,体液,生体組織への接触をする使用は絶対にしないで下さい。
※外径の公差は表記よりも太目になるものもございます。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-06-04
用途: 塗装用治具パーツ作成のため購入
ヤノシルクライン製造業

小型旋盤でも加工しやすく、目的通りのパーツを作ることができました。

対象商品 : 52623123
2024-08-16
用途: 実験用

なかなか長いサイズのものが見当たらなかったので、モノタロウさんですぐに購入できて助かりました。

1が参考にしています
対象商品 : 52623139
2022-07-07
用途: 攪拌用
教育・研究機関

粘性の高い液体の攪拌用にリピート買い。PTFEなのでくっつかずにメンテできて助かります。たった1本でも届けてくれるところもGOOD。

対象商品 : 52623139
2022-09-06
用途: 粘性溶剤の攪拌等
教育・研究機関

直径が5mmもあるのに軟らかい。できるだけ短くして使い、”しなり”が気にならない程度にしているが、中心に針金でも通したいぐらい。PTFE素材としては満足。

1が参考にしています
対象商品 : 52623148
2023-04-14
用途: カットして、攪拌棒に使用する予定

他のものと注文したので、送料無料かと思いましたが、1mと長いため、送料が別途かかってしまいました。思ったより、柔らかく、撓っているので、期待通りにつかえるかまだわかりません。

対象商品 : 52623184
2020-11-26
用途: 軸受け、スラストワッシャーの製作

ワイヤーシャフトの軸受けとスラストワッシャーを作るのに利用しました。
自由な寸法に作れるので重宝します。
市販品を購入する事を考えれば大変安く作れるので満足しています。

対象商品 : 52623123
2022-02-09
用途: 室内掲示物の支持棒として
医療・福祉・介護関連業

想像していたより、やわらかい材質で予定の用途には使用できませんでした。表記の材質から
理解・想像できれば良かったのですが…。 何か、ほかの用途に使用します。

対象商品 : 52623139
2020-11-07
用途: 機械部品製作
教育・研究機関

このような部品が安価で,かつ迅速に入手ができて助かります.材質については,信頼しています.

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
1が参考にしています
2022-04-07

実験研究用素材」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする