日本ノート
スクールラインプラス 6mm方眼罫(ブルー)
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
翌々日出荷とは
内容量
1冊
注文コード
52625426
品番
LSP6B
参考基準価格(税別)
¥210
販売価格(税込)
¥186
販売価格(税別)
¥
169
バスケットに入れる
人と環境にやさしいサステナブルなノート
本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。
色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。
寸法(mm)
【本体】179×252【本文】179×252
色
ブルー
サイズ
セミB5(学用3号)
質量(g)
121
タイプ
糸綴じ
枚数
30枚
罫
6mm方眼罫(12mm実線入り)
対象
小学4年生、小学5年生、小学6年生
グリーン購入法
適合
グリーンマーク
認定