LSP150 スクールラインプラス 150字 日本ノート 52625600

LSP150 スクールラインプラス 150字 日本ノート 52625600
LSP150 スクールラインプラス 150字 日本ノート 52625600
LSP150 スクールラインプラス 150字 日本ノート 52625600
LSP150 スクールラインプラス 150字 日本ノート 52625600
LSP150 スクールラインプラス 150字 日本ノート 52625600
LSP150 スクールラインプラス 150字 日本ノート 52625600
LSP150 スクールラインプラス 150字 日本ノート 52625600
LSP150 スクールラインプラス 150字 日本ノート 52625600
LSP150 スクールラインプラス 150字 日本ノート 52625600

スクールラインプラス 150字

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量1冊注文コード52625600品番LSP150
参考基準価格(税別)¥210販売価格(税込)¥186
販売価格(税別)
169

人と環境にやさしいサステナブルなノート
本文には、鉛筆での筆記特性に優れた古紙パルプ配合率100%の筆記用中性再生紙を使用。
色覚の多様性に配慮し、より多くの人に見やすい罫線色を採用しています。

寸法(mm)【本体】179×252【本文】179×252サイズセミB5(学用3号)質量(g)121タイプ糸綴じ枚数30枚原稿罫150字対象小学3年生、小学4年生、小学5年生、小学6年生、中学生グリーン購入法適合グリーンマーク認定
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ノート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする