曜日別特売
E04 パテ型補修材 タイルレンガ用 アルテコ(ALTECO) 52626149

 

E04 パテ型補修材 タイルレンガ用 アルテコ(ALTECO) 52626149
E04 パテ型補修材 タイルレンガ用 アルテコ(ALTECO) 52626149
E04 パテ型補修材 タイルレンガ用 アルテコ(ALTECO) 52626149
E04 パテ型補修材 タイルレンガ用 アルテコ(ALTECO) 52626149

パテ型補修材 タイルレンガ用

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1箱(500g)注文コード52626149品番E04
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,758
販売価格(税別)
1,598

必要な量を練るだけの簡単エポキシパテです。
ねんど状なので作業が簡単です。
ぬれた面でもしっかり固定できるので、水中・湿潤面にも使用できます。
補修後、水性・油性各種塗料での塗装が可能です。

用途
タイルやレンガの欠け割れ、穴埋め補修・充てん。
コンクリート・金属排水管・木材の補修に。
仕様【接着できないもの】ポリエチレン、ポリプロピレン、ナイロン、塩化ビニル、シリコーン樹脂、フッ素樹脂、ゴム、ガラス成分A剤変成エポキシ樹脂(100%)、B剤変成ポリアミン(100%)セット内容手袋、ヘラ、A剤250g、B剤250gグレー(硬化後)種類化学反応形接着剤使用の目安【硬化時間】切削・塗装が可能な時間10時間(20℃)、完全硬化時間24時間(20℃)危険等級その他のもの危険物の類別指定可燃物危険物の品名合成樹脂類危険物の数量0.5kgRoHS指令(10物質対応)対応
注意
※貴金属、美術品などの高価格品には使用しないでください。
※補修部分が小さい場合や油で汚れている場合、十分な強度が得られない場合があります。
※生物に影響があるので、池や水槽、食物や飲料水などに直接触れる場所には使用しないでください。
※水の湧き出ている場所など負荷のかかる場所は、水を止めて作業してください。固まるまでにとれる場合があります。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 52626149
2021-06-30
用途: プラモデルの工作に
製造業

プラモデルの工作に使いました。あまり宣伝したくないのですがモノタロウさんで売れなくて廃盤、取り扱い不可になると困るのでレビューします。用途や使用箇所によってはかなり役立ちます。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-04

セメント/アスファルト」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする