曜日別特売
IUB230-0200-1000-00300 超硬ボールエンドミル ion Depo Type U ボールエンドミル 2枚刃 TOWA[切削工具] 52629449

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

超硬ボールエンドミル ion Depo Type U ボールエンドミル 2枚刃

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
刃径(mm)2
2
0.1
0.15
0.4
1.5
6
8
10
16
18
20
0.6
0.8
3
0.5
12
0.3
1
5
0.2
2.5
4
シャンク径(mm)4
ボール半径(mm)1
1
0.05
0.075
0.2
0.75
3
4
5
8
9
10
0.3
0.4
1.5
0.25
6
0.15
0.5
2.5
0.1
1.25
2
全長(mm)50
内容量1本注文コード52629449品番IUB230-0200-1000-00300
参考基準価格(税別)¥3,040販売価格(税込)¥2,638
販売価格(税別)
2,398

イオンプレーティング方式のコーティング ion Depo Type Uは高硬度材に最適です。
耐熱性に優れたコーティングは荒加工から仕上加工まですべての加工に対応。

用途
被削材:高硬度材Hrc50~(ダイス鋼、ハイス鋼)、ステンレス鋼、鋳鉄(FCD)、銅タングステン、マルエージングの3Dプリンター用。
適応加工形状:曲面加工用。
仕様首角(°):15トラスコ品番501-5931刃数2全長(mm)50刃長(mm)3表面処理ion Depo Type Uボール半径(mm)1ねじれ角(°)30シャンク径公差(mm)0~-0.005素材極超微粒子超硬合金シャンク径(mm)4刃径(mm)2
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

超硬エンドミル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする