TH-302F ツインフーブス股付安全(合皮ファスナータイプ) 荘快堂 52630577

TH-302F ツインフーブス股付安全(合皮ファスナータイプ) 荘快堂 52630577
TH-302F ツインフーブス股付安全(合皮ファスナータイプ) 荘快堂 52630577
TH-302F ツインフーブス股付安全(合皮ファスナータイプ) 荘快堂 52630577
TH-302F ツインフーブス股付安全(合皮ファスナータイプ) 荘快堂 52630577
TH-302F ツインフーブス股付安全(合皮ファスナータイプ) 荘快堂 52630577

ツインフーブス股付安全(合皮ファスナータイプ)

(4件のレビュー)
4日以内出荷4日以内出荷とは
サイズ(cm)25
内容量1足注文コード52630577品番TH-302F
12月28日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥5,800販売価格(税込)¥5,718
販売価格(税別)
5,198

しなやかでもしっかりとした厚みのある特選合成皮革を使用!合皮の防風性で冬期作業にも最適です。
高強度鋼製先芯入・ファスナー着脱式
厚手ソフト合皮・衝撃吸収中底

用途
山仕事・土手作業
形状ハイカットサイズ(cm)25機能防寒、衝撃吸収ブラック材質(甲)合成皮革(表地)・布(裏地)・平ゴム・金属(先芯)種類安全靴靴タイプ足袋標準質量(g/片足)約470丈(cm)24(平均値)材質(底部)ゴム・合成樹脂(中底)材質(先芯)RoHS指令(10物質対応)対応
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-11-15
用途: 伐採
その他業種

使用初日で淵のゴムが剥がれ、木くずが入り込む始末。
2回目で内も外もゴムが剥がれ耐久性どころか不良品?仕様?
お勧めはできません。残念でした。

対象商品 : 52630586
2025-11-09
用途: 林業
その他業種

1度目の使用でフチの貼り付けが剥がれてきて
そこに木クズなど入り込み
瞬間接着剤で接着し24hラップで巻いて見ましたが
2回目の使用でさらに所々剥がれてくる様です。
不良品なのかわからないですが
おすすめはできません。

2023-12-22
用途: 仕事時
株式会社木村熱経済研究所サービス業

冬場に使用しているが、安全靴と足袋が合体した感じで踏ん張りが効く。

2020-11-01
用途: 伐採作業、剪定作業
農・林・水産業

足にぴったりフィットとても履きやすいんだけど、夏場には不向きかなり蒸れる。

1が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする