曜日別特売
30-150 アクリル角柱 HEIKO 52631959

30-150 アクリル角柱 HEIKO 52631959
30-150 アクリル角柱 HEIKO 52631959

アクリル角柱

(3件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
高さ(mm)150
寸法(mm)30角
内容量1個注文コード52631959品番30-150
在庫数量:残り19点です
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥1,900販売価格(税込)¥1,395
販売価格(税別)アウトレット
¥1,4981,268

シンプルな形のアクリルブロックです。透明なので邪魔をせず、高級感が演出できるしっかりしたブロックです。タテにもヨコにもお好みの組み合わせ次第でディスプレイ等さまざまな用途にご利用いただけます。店頭での使用はもちろん、撮影や展示会・フリーマーケットなどでの展示に最適です。

材質アクリル寸法(mm)30角高さ(mm)150
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:3
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-07-29
用途: 商品台として
製造業

きれいなクリアの仕上がりで商品を邪魔しません。
想像よりも重さがありました。

対象商品 : 52631916
2023-07-02
用途: 食器棚の製作
吉川モーター自動車・二輪車・自転車関連業

表面がツルツルで綺麗に処理されていたアクリルの接着剤もノリがよかった。また利用したいと思います。

対象商品 : 52631968
2020-06-02
用途: バイク改造にともない、オリジナル部品を作る為
自動車・二輪車・自転車関連業

部品を一から作る為に購入しました。ホームセンターで売ってないので、役に立ちました。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用ディスプレイ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする