曜日別特売
N-28LL Φ28イレクターパイプ用 補強枠 矢崎化工 52632958

N-28LL Φ28イレクターパイプ用 補強枠 矢崎化工 52632958
N-28LL Φ28イレクターパイプ用 補強枠 矢崎化工 52632958

Φ28イレクターパイプ用 補強枠

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
内容量1個注文コード52632958品番N-28LL
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥1,868
販売価格(税別)
1,698

ものづくりの簡易改善(カイゼン)ツールとして生産現場(製造現場、食品工場)で広く使われています。Φ28イレクターパイプと金属製キャスター(YJ、YKタイプ)との取付けに使用します。キャスター取付け部に特に強度が必要な場合に使用します。

用途
Φ28イレクターパイプと金属製キャスター(YJ、YKタイプ)との取付けに使用します。
材質鉄(三価クロメート)質量(g)1045
注意
※Φ180、Φ200キャスター用。2本のパイプのピッチは70mmになりますのでご注意下さい。押え板EF-1000、キャスター用セムスM8-40などと併用してキャスターを取付けて下さい。
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

パイプフレーム用部品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする