419999041 SP/UNO1C 共通ラベル SATO(サトー) 52633685

SP/UNO1C 共通ラベル

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
タイプ強粘
種別共通-4
内容量1箱(1000枚×100巻)注文コード52633685品番419999041
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥9,458
販売価格(税別)
8,598

パンチ穴のあるSPラベルがスリット形状のSP/UNO1C 共通ラベルに改良されました。本ラベルは、SPラベラーとUNO1Cラベラーの両方でご使用になれます。

対象機種SPラベラー、UNO1Cラベラー種別共通-4タイプ強粘ラベル寸法(1枚)(mm)縦12.0×横21.6RoHS指令(10物質対応)対応デザイン赤枠
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-09
用途: 検品作業

共通デザインになりましたが今まで通り使用できています。
ただこれまで10巻単位で注文できていたのが100巻/1箱になってしまい、一度の購入負担額が大きくなってしまいました。(ウチの探し方が悪かったらすみません)
10巻単位の販売がもどってくれたらうれしいです。

3が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

値付け/タグ用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする