曜日別特売
10FUL-1-13A フランジ式U型(バケット型)ストレーナ ワンタッチ式 60メッシュ スリーエム工業 52634768

10FUL-1-13A フランジ式U型(バケット型)ストレーナ ワンタッチ式 60メッシュ スリーエム工業 52634768
10FUL-1-13A フランジ式U型(バケット型)ストレーナ ワンタッチ式 60メッシュ スリーエム工業 52634768

フランジ式U型(バケット型)ストレーナ ワンタッチ式 60メッシュ

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
呼び径(A)25
呼び径(B)1
内容量1個注文コード52634768品番10FUL-1-13A
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥153,780
販売価格(税別)
139,800

スクリーンは容易に取り出せます。
スクリーンは20,40,60,80,100メッシュを常備しています。

寸法H(mm)130寸法L(mm)180スクリーンd(Φmm)43×80呼び径(A)25呼び径(B)1接続JIS10kRF材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)1最高使用温度(℃)130材質(Oリング)FPM材質(スクリーン)SUS304スクリーン内網60メッシュ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

ストレーナー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする